※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼径×L(mm)
M4×10
注文コード
57258976
品番
B71-0410
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼径×L・寸法・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
783-3695
質量(g)
45.9
羽根高(mm)
9
羽根幅(mm)
20
呼径×L(mm)
M4×10