※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B71-0412 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57258985 B71-0412 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57258985

プレス蝶ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 呼径×L(mm)M4×12 注文コード57258985 品番B71-0412
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
この商品は呼径×L・寸法・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)0.7 トラスコ品番783-3709 質量(g)46.8 羽根高(mm)9 羽根幅(mm)20 呼径×L(mm)M4×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする