※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼径×L(mm)
M5×12
注文コード
57259064
品番
B71-0512
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
呼径×L・寸法・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.8
トラスコ品番
783-3784
質量(g)
66.2
羽根高(mm)
9.6
羽根幅(mm)
22
呼径×L(mm)
M5×12