神戸生絲
神戸生絲の 防護服・保護服・特殊服
神戸生絲の 腕カバー
シルクUV カット手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57259110
品番
SW60
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
紫外線を繊維の中に閉じこめます。
材質
シルク90%、ナイロン10%
色
ブラック
質量(g)
50
サイズ(cm)
60
紫外線遮断率(%)
90