※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧造蝶ナット(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×0.70 注文コード57259186 品番B41-0004
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるナットです。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番783-3636 質量(g)46.8 羽根高(mm)11 羽根幅(mm)21 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×0.70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57259186
2019-06-03
用途:
アース端子の接続

厚みもありますので、施工においては丈夫そうです。

長期間使用してみないと耐腐食性などは不明です。
SUS304等ステンレスの種類を明記してほしい。

M3以外は一覧にねじのサイズの記載がありません。 2019/6/4 現在
改善を希望します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
59:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする