TCV-22-W-10 TCVキャップ TRUSCO 57259326

 

TCV-22-W-10 TCVキャップ TRUSCO 57259326
TCV-22-W-10 TCVキャップ TRUSCO 57259326

TCVキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
適合端子22mm2
内容量1セット(10個)注文コード57259326品番TCV-22-W-10
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。

用途
端子用絶縁キャップとして。
全長(mm)29内寸(mm)9.5材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60適合端子22mm2質量(g/パック)22.5トラスコ品番819-1841質量(g)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259308
2023-12-03
用途: 配線圧着作業
製造業

配線の保護として購入使用しましたが、硬さなどもちょうどよく使い勝手が良い

対象商品 : 57259414
2021-06-22
用途: ケーブルメンテ用
その他業種

多少強引に引っ張っても裂けたりしないので、安心して使用出来ます。

対象商品 : 57263438
2020-01-09
用途: ミニカーのタイヤに使用してます。
サービス業

キャップ溝の処理がキレイで使いやすいです。
TCV-8-BK-20とTCV-14-BK-20の中間サイズの商品を出していただけると満足です。

対象商品 : 57259292
2020-02-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

品質はとてもしっかりしたものです。配送も早く、言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする