絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57259466 品番 T-TC2-13.5V-STC
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。

種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 全長(mm)22 緑透明 内寸(mm)2.3 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 質量(g/パック)15 用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 トラスコ品番789-8533 質量(g)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57259475
2021-05-28
用途:
単線接続用コンセントに使用

5.5スケを単線接続用コンセントとか最近のブレーカーは単線接続用ですのでこれを使って接続します。

1人が参考にしています
対象商品:
57259466
2020-01-23
用途:
工作

最近近くのお店に売っていないので不便
パッケージの入っている数量が少な過ぎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする