※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付砥石
ゴム軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57259834
品番
KI2204RF
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
角がないので平面に削り込みを作りません。
粒度
220#
外径×幅W(mm)
4×4
トラスコ品番
818-5120
質量(g)
27
用途
丸溝、エッジ部などの局面加工に。
形状
球
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸径×軸長(mm)
3×30
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。