TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付砥石
超高耐久ゴム軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57260026
品番
LKI2204F
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
粒度
220#
軸径×軸長(mm)
3×30
外径×幅W(mm)
4×13
適合材
ステンレス、チタン、焼入鋼など
用途
ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
トラスコ品番
818-9616
質量(g)
29
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。