TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用反射シール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260123
品番
TR260R
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
材質
ガラスビーズ入りアクリル系樹脂
用途
安全用品として。
仕様
粘着シール
トラスコ品番
783-9561
色
赤
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
20×260