※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ゼッケン型 安全ベスト
番号ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10着)
注文コード
57260227
品番
TBB-10SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
番号が印字されているので、識別、ナンバリングに便利です。
「1」〜「10」各1着入ったセットです。
用途
交通整理・建築現場・各種訓練。
トラスコ品番
819-5049
材質(本体)
ポリエステルメッシュ
質量(g)
550
幅(cm)
45
着丈(cm)
70
色(本体)
オレンジ