TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
オリコン用インナークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260638
品番
OIC-50L-10
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。
裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。
繰り返し使用できるので経済的です。
色
ブルー
用途
オリコンなどの通い箱に。
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
819-9076
材質
PVC、発泡ポリエチレンEPE
質量(kg)
1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×480×5