※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ソフトスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57260656 品番 KSS-Y-10
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。

使用場所キッチン トラスコ品番819-1366 材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) イエロー 質量(g)100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする