TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの 雑巾・クロス・ふきん
綿ぞうきん
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260674
品番
MZ-10
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
綿100%のベーシックなぞうきんです。ひも付でフックなどに掛けられます。
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
200×300
用途
水拭き、から拭き清掃に。
トラスコ品番
819-1361
質量(g)
300
混率(%)
綿100
繰り返し・詰め替え
対応