ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57260997 品番 TA14-127
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

最大径(Φmm)127 バンド幅(mm)14.2 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 用途管材、建機関連。 トラスコ品番818-6932 厚さ(mm)0.65 質量(g)516 最小径(Φmm)67 ボルト(mm)(6角)8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261155
2019-09-21
用途:
排水作業時

排水ポンプとホースを接続する際に使用しています。使い勝手が良いです。

対象商品:
57261015
2018-01-29
用途:
排塵ホース固定用
農・林・水産業

しっかりと固定できとても満足しています、素材、バンドの長さ、幅、締め付けネジも頑丈でしっかりとして何度でも使用できそうで満足しています。

対象商品:
57261006
2017-08-06
用途:
換気扇の接続に使用
有限会社 成松電設工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作業が素早くできて綺麗に施工が出来るのがいい、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする