一般作業用マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード57261672 品番TEM3L-100
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状プリーツ型 構造3層 サイズL 寸法(縦×横)(mm)90×175±5 ひもタイプ耳掛け 入数(枚)100 用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場つば飛散防止に。ほこり除けに。 トラスコ品番819-1251 種別簡易マスク 材質マスク本体/ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース/ポリエチレン(PE) 質量(g)340 縦(mm)90 横(mm)175±5 材質(耳紐)ポリウレタン(PU) 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする