TNクリーンルームワイパー100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード57261776 品番TCRW-100CP
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。

シートサイズ(mm)228×228 用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 仕様クリーンパック仕様(二重袋) トラスコ品番819-1739 質量(kg)0.62 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261776
2020-08-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

流石にクリーンルーム用ということもあり毛羽も一切出ず、安心して精密機器のクリーンアップが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする