TGB6090-100 PPガラ袋 TRUSCO 57261785 TGB6090-100 PPガラ袋 TRUSCO 57261785

PPガラ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード57261785 品番TGB6090-100
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。

寸法(縦×横)(mm)900×600 用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0951 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5 ベージュ
注意
※火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり溶けたりする事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261785
2022-07-27
用途:
塗装工事に伴う発生ゴミの処分
株式会社永晃 様 (建設業・工事業)

塗装工事に伴う発生ゴミの処分に使用します。重い廃棄物はほぼ無いのでこちらの商品で十分間に合っています。

対象商品:
57261785
2020-05-30
用途:
苗木の梱包
農・林・水産業

薄いので扱いやすい。枚数が足りない時があった。
閉じる紐が縫い目に食い込んでる物があった。

対象商品:
57261785
2018-01-04
用途:
ビニールの保護袋として

ガラを入れるわけではないから大丈夫。
思っていた以上に、薄い感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする