曜日別特売
TFTS-0320 超低頭タッピングねじ TRUSCO 57262135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超低頭タッピングねじ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(16本)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20注文コード57262135品番TFTS-0320
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質ステンレス(SUSXM7)トラスコ品番819-5357質量(g)17.5下穴径(Φmm)(ねじ)2.6外径(Φmm)(頭部)8頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20適合ドライバー2強度区分A2-70相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57262135
2024-04-24
用途: 銘板取り付け
株式会社スインク製造業

ベンチに寄贈プレートを取付ける時に
常に体の触れる所なので板厚と突起物に気を使ってる中で

対象商品 : 57267778
2024-03-14
用途: ちょっとお高め、、
学校法人名城大学教育・研究機関

ネジの頭があたってしまうので、頭が低いネジを探して見つけました。ただ、ちょっと値が張るので、これしか使えないところにしか使いにくいですね・・。

対象商品 : 57261855
2020-07-27
用途: バイク部品取り付け

超低頭タッピングを探していきついたのがモノタロウ。
ステンレス製は他ではなかなか見つからず。サイズもジャスト。
ステンなのでねじ山も強くてしっかりと止めることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 57262196
2018-09-10
用途: 車両取り付け
製造業

期待通りの低頭な上に端もテーパーで納得の品質でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57259265
2023-06-03
用途: 自働車のゴムシールを鉄板に止めるプッシュピンの代用

画像で判断したよりもネジ山の無い区間のテーパー部分が長く、対象を押さえ切れませんでした。
私の用途にはネジ山の無い区間がもう少し短いほうが良かったので、このあたりが分かるような寸法表が公表されていれば良かったのにな・・・と思いました。
やはり現物を見て買わなければいけませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする