※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップピン・松葉ピン(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 寸法d(mm)(ピン径)2 注文コード57262144 品番B87-0014
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は寸法d・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。

呼び径D(mm)14 材質ステンレス(SUS304-WPB) トラスコ品番799-1932 質量(g)51.1 寸法d(mm)(ピン径)2 全長L(mm)40.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57265407
2024-12-27
用途:
オートバイ等の割ピンからの変更に

出先やメンテナンス時に再使用出来ない割ピンよりは使いやすいβピンにかえます 見た目も良くなりよかったです

対象商品:
57264515
2018-07-05
用途:
機械の修理
農・林・水産業

今までユニクロのスナップピンを使っていたのですが、肥料が付くと錆て、抜き差しがしずらくなったので、ステンレスに交換、錆ないので、楽に抜き差しが出来る様になりました。

対象商品:
57265416
2017-09-11
用途:
新規機械納入時
製造業

普通の割ピンを納入したがなくすし面倒なので購入し交換と予備として
納品した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2347:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする