TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262302
品番
P-406SUS
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
778-7197
寸法(mm)
3.0(受け穴)
質量(g)
77
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2