TTB-4HM ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO 57262318 TTB-4HM ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO 57262318

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57262318 品番 TTB-4HM
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

寸法L(mm)57 寸法W(mm)13 寸法S(mm)6 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)135 ねじ径M4 トラスコ品番782-9281 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)47 使用荷重(kN)0.39
注意
※使用荷重以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345531
2020-11-09
用途:
犬用プレペグ と同じ
はせがわ税理センター 様

犬用プレペグと同じ。在庫製品が多種多様で地元のホームセンターとは雲泥の差であった。

対象商品:
08345486
2020-08-15
用途:
手作り楽器のパーツとして
医療・福祉・介護関連業

手作り楽器のパーツに使用した。サイズも良く思った通りに作成出来た。

対象商品:
08345495
2015-02-15
用途:
バラのアーチをアンカーワイヤーで補強の際、張力バランスを容易にする為利用しました。
農・林・水産業

思い通りに上手く使えました。見場もよく、錆びの心配もなく再利用するの事も考えると上出来です。

対象商品:
08345513
2013-12-02
用途:
木柱の支線ワイヤ展張力調整用

未使用だが、品物を見たところでは十分な品質があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする