※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの ナスカン
ナス型ミニキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262354
品番
TDRC-2.5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
786-9126
質量(g)
8
寸法L(mm)
37
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
2.5
寸法W(mm)
18
使用荷重(kN)
0.015