ナス型ミニキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57262363 品番 TDRC-3
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

材質ステンレス(SUS304) 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番786-9134 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする