ライザージャック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #13 ピンクシャッド 注文コード57262366 品番#13 ピンクシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<DTRチューンによる「クランキングライズアップ」とリップレスでの「表層V字引き」という新たなビッグベイトの可能性>元祖ビッグベイトFishArrowの「モンスタージャック」を、ビッグバスハンター達を虜にするDRTがカスタムチューン。DRTの魂が入ったKLASH9のVテールを搭載。Vテールがもたらすボディの動き過ぎを制御したナチュラルアクションとシルエットは、現代のスレたビッグバスを魅了。早巻き対応のショートリップによるリアクション効果と頭から浮上するライズアップアクションが「クランキングライズアップ」と呼ばれる新たなビッグベイトの可能性を提案。また後方重心による抜群の飛距離と尻下がりの浮き姿勢は、リップを取り外してただ巻きすることで、水面にV字の引き波を立ててアピールする「表層V字引き」ビッグベイトとしても使うことが出来ます。

仕様●Length(mm):220●Weight(oz):2.5 #13 ピンクシャッド
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする