※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの ナスカン
ナス型ミニキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262372
品番
TDRC-4
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
786-9142
質量(g)
24
寸法L(mm)
45.5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
24.5
使用荷重(kN)
0.05