VTジャック230

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #11 スーパーチャート 注文コード57262540 品番#11 スーパーチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<【全魚種完全対応】KLASH9 V-TAILが生み出す唯一無二のライブ波動>キレの良い水平姿勢ロールアクションとほど良い巻き心地にこだわったVT-JACK230はあらゆるフィッシュイーターをターゲットとしたフローティングビッグバイブレーションプラグです。DRT・KLASH9 V-TAILを搭載したことでよりベイトフィッシュに近い唯一無二のライブ波動を生み出します。

仕様Length(mm):230 #11 スーパーチャート 質量(g)80
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする