曜日別特売
TVJK-250 口金 TRUSCO 57262564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

口金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)254×29×17
内容量1セット(2個)注文コード57262564品番TVJK-250
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

用途
バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)ABS樹脂寸法(mm)254×29×17適合バイス幅(mm)250質量(g)150トラスコ品番819-1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする