TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 刷毛用部品・オプション
刷毛用クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262853
品番
TPB-C
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刷毛用のクリップです。
缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
刷毛幅(mm)
32
用途
刷毛での塗装作業時に。
トラスコ品番
818-3239
材質
樹脂、マグネット
質量(g)
137
全長×幅W(mm)
85×32
セット数
2個