マホータイ オリステープ Sセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 57262935 品番 MTRS 50-5
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強 その他【オリステープ】OSTS 50-5 セット内容マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 4個 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム 質量(g)660 耐圧(MPa)〜0.5 耐熱性常温 組数【ラテックス手袋】4組 寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マホータイ】5×1.5 適合パイプ径(Φmm)〜50 耐冷温度(℃)【マホータイ】-20 保証期間(製造後)2年 使用条件流体は常温(50℃以下)の水
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする