用途配管補修、配管延命補強その他【オリステープ】OSTS 75-5セット内容マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 3個材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム質量(g)765耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温組数【ラテックス手袋】3組寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マホータイ】7.5×2.7適合パイプ径(Φmm)~75耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水