※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波形ロールピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) トラスコ品番799-1789 注文コード57263097 品番B16-0545
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はトラスコ品番・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。

材質ステンレス(SUS420J2) 用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。 トラスコ品番799-1789 質量(g)93.4 寸法L(mm)45 寸法d(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする