TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの ロールピン
波形ロールピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
トラスコ品番
799-1827
注文コード
57263124
品番
B16-0630
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
材質
ステンレス(SUS420J2)
用途
部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
トラスコ品番
799-1827
質量(g)
89.8
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
6