※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超低頭タッピングねじ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 57263282 品番 TFTN-0330
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A) 表面処理ニッケルメッキ仕上げ トラスコ品番819-5348 質量(g)26.7 頭部厚(mm)0.9 下穴径(Φmm)(ねじ)2.6 外径(Φmm)(頭部)8 頭部形状超低頭 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×30 適合ドライバー2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
車の外装
ピデスアート 様 (製造業)

車両にFRP製品を装着する為に購入。
ステンレスで錆びにくいので決めました。

対象商品:
57264113
2022-12-16
用途:
部材取付
スペース・ゼロ 様

頭の出っ張りが少ないので、部材や部品を軽量鉄骨等に取付する時にボード等への干渉が少なくて
便利です。

対象商品:
57264673
2021-06-13
用途:
自宅DIY

超低頭ネジのファンです。ねじ頭が見えていてもそれなりにカッコが付きます。
もっと種類を増やして欲しいと切に願います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする