曜日別特売
TGL-440-M 使い捨て極薄手袋(200枚入) TRUSCO 57263763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨て極薄手袋(200枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8
ホワイト
手のひらまわり(cm)17.6
内容量1セット(200枚)注文コード57263763品番TGL-440-M
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。

用途
介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
サイズM全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)17.6材質ニトリルゴム(NBR)ホワイト厚さ(mm)0.06規格食品衛生法適合粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)200トラスコ品番819-1759質量(g)770食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57263754
2022-12-29
用途: 食品取扱など
運輸・通信業

ニトリル、粉なし、白色、薄手という条件から、長く愛用させて頂いています。
気になることとしては、
・2年ほど前から、手袋本体の品質(丈夫さ、ほぐれやすさ)が粗悪なものが混じるようになりました。
食品加工に対応とありますが、
・黒いゴミ(1mm程度のカス)が手袋に付着したものばかりが届くようになりました。
口に入れて良い物とは思いませんが、特別注意書きも見当たりません。
・2カ月ほど前には、Lサイズのものに、Sサイズのものが100枚くらい混じってたりもしました。
月5ケ程度の頻度ですのでサンプル値にはなりませんが、
以前は安定していた品質も、今ではハズレの中からアタリを探すようなものです。
トラスコ中山の品質なのか、モノタロウの品質なのかは判断し兼ねます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする