曜日別特売
T-R5.5-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57264025

 

T-R5.5-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57264025
T-R5.5-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57264025
T-R5.5-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57264025
T-R5.5-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57264025

裸圧着端子(丸形)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15個)電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4注文コード57264025品番T-R5.5-10
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)幅(mm)15全長(mm)28シルバー内寸(mm)3.4スタッド径(Φmm)10.5材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64電線抱合範囲AWG(#)43079JIS規格適合品質量(g/パック)30トラスコ品番790-2956質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264016
2024-01-18
用途: バッテリー充電のため
黒岩さん家農・林・水産業

取り付け穴8mm取り付けコード5mmそしてそこそこの厚みが有るので良い

対象商品 : 57267927
2022-05-30
用途: 端子

通常どおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 57264052
2023-04-01
用途: ブレーカー交換

昔のヒューズタイプだったので、交換に面倒で購入しました。

対象商品 : 57264025
2018-09-28
用途: ソーラーパネル電源
製造業

生産国は分かりませんが、リング部分の溶接も良く
安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする