曜日別特売
B35-0825 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57264156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B35-0825 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57264156
B35-0825 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57264156

蝶ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×25注文コード57264156品番B35-0825
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。

材質ステンレス(SUS304相当)ねじピッチ(mm)1.25トラスコ品番783-3482質量(g)83.4羽根高(mm)17羽根幅(mm)31寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする