モサヘッド/ダート #2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) 質量(g)4 注文コード57264186 品番4g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は質量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

DD8の1.5inch、2inch専用設計ジグヘッド。尺メバル、ギガアジ対応の太軸線径で伸びにくい、ワームがずれにくい線径0.76mmで、夜でもイージーセッティングのラージアイ。安心のがまかつフックにナノスムースアルファコートでフッキングの良さが持続します。フッキングがよくて根掛かりがしにくいオリジナルゲイブ幅。重さがわかるサイズ表示付きで、ダート力とリトリーブアピールが可能なオリジナルヘッド形状。(対象魚:尺メバル、ギガアジなど)

質量(g)4 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする