モサヘッド/プロ #2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) 質量(g)1.6 注文コード57264247 品番1.6g
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は質量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

尺メバル、ギガアジ対応の太軸線径で伸びにくい、ワームがずれにくい線径0.76mmで、夜でもイージーセッティングのラージアイ。安心のがまかつフックにナノスムースアルファコートでフッキングの良さが持続します。ワームセット時や魚を外すときに持ちやすい段差搭載で手返しが大幅アップ(0.8以上のみ)。フッキングがよくて根掛かりがしにくいオリジナルゲイブ幅。重さがわかるサイズ表示付き。(対象魚:尺メバル、ギガアジなど)

質量(g)1.6 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする