ブリブリヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本×1パック) サイズ4g-#1 注文コード57264360 品番4g-#1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

ドリームシャッド系のブリブリロールアクションをさらに増大させることができるラウンド形状のジグヘッド。ヘッド部分側面にくぼみをつけることでしっかりと指で押さえやすくなり、特に魚を外す時に実感できます。上下にアイを持たせることで、特に下向きセッティングに有効なタチウオや大型のカマスには絶大な効果を発揮します。また、上向きセッティング時に下のアイにアシストフックやブレードの装着というマルチな使い方ができます。フックはがまかつ製のストロングフックで大型魚にも対応。

サイズ4g-#1 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする