ピーキーヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) 質量(g)1 注文コード57264500 品番1g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

アジング用にピーキーチューンしたオープンゲイブ。PE、フロロカーボン、エステルなどすべてのラインに対応し、ジグ単からフロートまで、あらゆるリグに使えます。線径は0.68mmとギガアジにも対応する強度で、ハンドポワードのワーム使用時でも保持力が高く、ワームのズレ、裂けを防ぎます。フックはがまかつとのコラボ開発でNANO ALPHA(ナノアルファ)加工を施し、フッキング率も向上させています。

質量(g)1 適合サイズ(inch)ワーム:1.5〜3 入数(本)5 魚種アジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする