TFTN-0316 超低頭タッピングねじ TRUSCO 57264698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超低頭タッピングねじ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×16
内容量1セット(30本)注文コード57264698品番TFTN-0316
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)表面処理ニッケルメッキ仕上げトラスコ品番819-5345質量(g)24.9頭部厚(mm)0.9ねじ下穴サイズ(mm)2.6頭径(Φmm)8頭部形状超低頭寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×16適合ドライバー2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 車の外装
ピデスアート製造業

車両にFRP製品を装着する為に購入。
ステンレスで錆びにくいので決めました。

対象商品 : 57264113
2022-12-16
用途: 部材取付
スペース・ゼロ

頭の出っ張りが少ないので、部材や部品を軽量鉄骨等に取付する時にボード等への干渉が少なくて
便利です。

対象商品 : 57264673
2021-06-13
用途: 自宅DIY

超低頭ネジのファンです。ねじ頭が見えていてもそれなりにカッコが付きます。
もっと種類を増やして欲しいと切に願います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする