DS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本×1パック) サイズ22g-#5/0 注文コード57264771 品番22g-#5/0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

サイズアップダート8の3.5inch専用設計ジグヘッド。最重量が30gとさらに大型の魚を狙うことができます。ハタ類はもちろん、フックサイズは#5/0と大きく、青物にも有効。16g、22g、30gのラインナップで、ショアからの遠投、またはオフショアからのバーチカルな釣りにも対応。アシストフックをつけるアイが下側についていますので、ヒラメなどにも有効です。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、青物、マゴチ、ヒラメなど)

サイズ22g-#5/0 入数(本)2 魚種ハタ類などの大型根魚、青物、マゴチ、ヒラメなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする