※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×50
注文コード
57264978
品番
B71-0850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
呼径×L・寸法・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
783-4021
質量(g)
120.4
羽根高(mm)
15.3
羽根幅(mm)
32
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×50