曜日別特売
B41-0010 圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO 57264996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧造蝶ナット(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×1.5注文コード57264996品番B41-0010
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

手で締められるナットです。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番783-3679質量(g)70.9羽根高(mm)18羽根幅(mm)36寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259186
2019-06-03
用途: アース端子の接続

厚みもありますので、施工においては丈夫そうです。
長期間使用してみないと耐腐食性などは不明です。
SUS304等ステンレスの種類を明記してほしい。
M3以外は一覧にねじのサイズの記載がありません。 2019/6/4 現在
改善を希望します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
59:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする