曜日別特売
80MH Dreem Con Three (ドリームコンスリー) ドリームアップ 57265401

80MH Dreem Con Three (ドリームコンスリー) ドリームアップ 57265401
80MH Dreem Con Three (ドリームコンスリー) ドリームアップ 57265401
80MH Dreem Con Three (ドリームコンスリー) ドリームアップ 57265401
80MH Dreem Con Three (ドリームコンスリー) ドリームアップ 57265401

Dreem Con Three (ドリームコンスリー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57265401品番80MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

<超高能力ライトゲーム全般ロッド>近年の極細PEラインの劇的進化によりライトゲームの幅が確実に広がりました。15gまでのルアーやジグヘッドの飛距離が伸びることにより、よりライトゲームターゲットへのアプローチが確実なものとなりました。プラグやシャッドワームを使った巻きの釣りはもちろん、2gなどの軽量ジグヘッドによるフォールの釣りでも高感度で質の高い釣りが可能となっております。またソフトティップでダートワームやミノーのトゥイッチの操作感も向上。8ftとは思えないほどの軽量感でアングラーの意図を伝えてくれます。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):8●Line(号):PE~0.6●Lure(g):2~18●Section(pcs):2質量(g)85
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする