Dreem Con Three (ドリームコンスリー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57265410 品番72L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

<巻きの釣りからテクニカルな釣りまで>7.2ftという使い勝手のいいレングスに強いバット、ソフトチューブラーというソリッドにはない絶妙なティップが相まって繊細なアタリを拾い、ライトゲームの可能性を広げます。ジグ単を流したり巻いたりするメバルやアジ狙い。また、メッキやカサゴ、不意のシーバスやチヌなどのアタックにも余裕で応えてくれる強さも備えています。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):7.2●Line(号):PE0.2〜0.6●Lure(g):0.8〜8●Section(pcs):2 質量(g)69
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする