※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B71-0815 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57265504 B71-0815 プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO 57265504

プレス蝶ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15 注文コード57265504 品番B71-0815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は呼径×L・寸法・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるボルトです。

材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1.25 トラスコ品番783-3954 質量(g)95.2 羽根高(mm)15.3 羽根幅(mm)32 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする