※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOG-2065-5 トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO 57265608 TOG-2065-5 トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO 57265608 TOG-2065-5 トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO 57265608 TOG-2065-5 トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO 57265608

トーションXプロビット(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57265608 品番 TOG-2065-5
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

全長(mm)65 用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 トラスコ品番819-1790 材質特殊鋼 質量(g)66 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする