DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611

DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611
DUR503010 ケーブルボックス DURABLE 57265611

ケーブルボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズLグレー注文コード57265611品番DUR503010
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ドイツ製DURABLE【CAVOLINEシリーズ】の「ケーブルボックス Lサイズ」。高品質な難燃性プラスチック製収納ボックスで、電源タップやケーブル類をすっきり整理可能。両側面には通気性と取り扱いやすさに配慮したラバー加工のアウトレットスロットを備え、天面にはスマートフォン充電に便利な専用ホールを搭載。底面の大型ゴム足によって安定感も抜群なため、オフィスはもちろん、自宅のリビングや寝室など様々な場所での使用に最適なアイテムです(カラーはグレーとアンセラサイトの2色展開)。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインが魅力です。

用途電源タップやケーブル類をまとめて収納し、デスク周りや室内をすっきり整頓するためのケーブル収納ボックスです。幅(mm)406グレーサイズL高さ(mm)156質量(g)1256.2奥行(mm)139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする